Motion
8AM-FRV-2B

Gast
8AM-FRV-2B

Motor neumático de paleta giratoria - 5 hp, lubricado, montaje con pie, 175 cfm
Artículo MI #03068102
No. Fabricante 8AM-FRV-2B
Precio773.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
8AM-FRV-2B

Motor neumático de paleta giratoria - 5 hp, lubricado, montaje con pie, 175 cfm
Artículo MI #03068102
No. Fabricante 8AM-FRV-2B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio773.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    175 cfm
  • Tipo de lubricación
    Lubricado
  • Sonido máximo
    105 dBa
  • Potencia máxima
    5 CV
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Par máximo
    185 pulg./lb
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Número de álabes
    4
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de eje de salida
    Con clave
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    132 rpm
  • Estándares cumplidos
    CE, ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
8AM-FRV-2B MOTOR NEUMÁTICO

También puede gustarle