Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg., 13 mm
- Peso de la herramienta7-1/2 lb
Detalles
- Amperaje9 A
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Capacidad de perforación del metal1/2 (punta de giro) pulg., 3 (sierra de orificio) pulg.
- Capacidad de perforación de madera1-1/2 (punta de barrena) pulg., 1-1/2 (punta de pala) pulg., 2-9/16 (autoalimentación) pulg., 5 (sierra de orificio) pulg.
- Estilo de mangoMango de pala
- Incluye3 Posición del mango lateral
- Número de Upc del fabricante028877497372
- Velocidad máxima550 rpm
- Clasificación de potencia9 A
- ReversibleReversible
- UPC_NO028877497372
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje120 V
Descripción general
- El interruptor reversible de velocidad variable reduce las burbujas de aire al mezclar barro y ofrece un mayor control al taladrar
- 0-550 RPM proporciona un mayor par para la perforación y la mezcla de lodo
- 9.0 AMPS, el motor 120V proporciona suficiente potencia para cualquier aplicación en el lugar de trabajo
- 3.4 kg (7.5 lb) aumenta la productividad del usuario y disminuye la fatiga del usuario
- Mango de agarre suave para mayor comodidad
- El mango de pala trasero de 2 posiciones y el mango lateral de 3 posiciones proporcionan un mayor control para todas las aplicaciones de taladrado y mezclado