Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero niquelado
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO190029050602