Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.128 pulg.
- Ancho general0.375 pulg.
- Diámetro del eje0.625 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893500744
- Número de modelo47
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.