Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5940 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Ancho de la carcasa1.2188 pulg.
- Ancho del anillo interior3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio3.2500 pulg.
- Longitud total5.5630 pulg.
- Longitud total Diámetro5.5630 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- Peso2.2 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorPlata
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRFTS-PN20RT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461347935
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoPN-20RT
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento
- SerieCRFTS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461347935
Descripción general
- Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
- El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
- Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
- La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión
- El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.
- Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1