Motion
JUGÓN SFGO ULTRA 7 1GAL

Lubriplate Lubricants Co
SFGO ULTRA 7 1GAL JUG

Aceite para engranajes Serie SFGO Ultra - 1 gal, jarra, 7 ISO, 5W SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), Sí
Artículo MI #03068409
No. Fabricante SFGO ULTRA 7 1GAL JUG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SFGO ULTRA 7 1GAL JUG

Aceite para engranajes Serie SFGO Ultra - 1 gal, jarra, 7 ISO, 5W SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), Sí
Artículo MI #03068409
No. Fabricante SFGO ULTRA 7 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
La cantidad seleccionada requiere una solicitud de presupuesto.
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    7
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    5W
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    La serie LUBRIPLATE SFGO Ultra puede recomendarse para compresores de tornillo giratorio, paletas giratorias y aire recíproco. También son lubricantes excelentes para sistemas hidráulicos, bombas, motores, cojinetes, cadenas y lubricadores de líneas aéreas.
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco agua, paja ligera
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    152°C/305 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215691210
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215691210
  • Viscosidad
    7
  • Índice de viscosidad
    104

Descripción general

Descripción del fabricante
L0912-057 JARRA DE ACEITE SFGO ULTRA7 FG 1GAL
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil
  • Resistencia superior a la oxidación
  • Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo