Motion
65674

Brady
65674

Dispositivo de bloqueo de enchufe eléctrico Brady®
Artículo MI #03068539
No. Fabricante 65674
Precio20.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
65674

Dispositivo de bloqueo de enchufe eléctrico Brady®
Artículo MI #03068539
No. Fabricante 65674

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de bloqueo
    2 pulg.
  • Altura de bloqueo
    2 pulg.
  • Diámetro de ancho de bloqueo
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño máx. del enchufe
    2 x 2 x 3-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de equipo eléctrico
    Enchufe
  • Material
    Polipropileno
  • Mensaje
    No retirar
  • Idioma del mensaje
    Inglés
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • UPC_NO
    75447365674
  • Voltaje
    110 V

Descripción general

Descripción del fabricante
65674 BLOQUEO DEL ENCHUFE BRADY PEQUEÑO
  • Los bloqueos de enchufe evitan que los enchufes eléctricos se introduzcan en una toma de pared
  • Utilícelo cuando el enchufe no permanezca bajo el control exclusivo de la persona que realiza el servicio o mantenimiento
  • Polipropileno resistente
  • Mensaje de PELIGRO impreso en el dispositivo para alertar a los trabajadores sobre el bloqueo en curso