Motion
NVS4114-1209KP5R1-X7

SMC
NVS4114-1209KP5R1-X7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide de acción directa, solenoide único
Artículo MI #03068579
No. Fabricante NVS4114-1209KP5R1-X7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVS4114-1209KP5R1-X7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide de acción directa, solenoide único
Artículo MI #03068579
No. Fabricante NVS4114-1209KP5R1-X7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VS4
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVS4114-1209KP5R1-X7 VÁLVULA

También puede gustarle