Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entradaBrida dividida de 4 4-Bolt2.50 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1-1/4 en junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1/2-13 UNC-2B;1/2-13 UNC-2B
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de controlCompensador de presión y flujo con detección de par
- Desplazamiento131.1 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Ubicación del puerto de drenajeParte inferior (tapón superior)
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entrada17T 12/24 DP Spline
- Par continuo máximo1215 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- RPM Máx.1800 rpm
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Caudal máximo59 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3625 psi
- Tipo de montajeBrida SAE C 4-Bolt
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida
- Rango del compensador de presión3568 a 3684 psi
- Aplicación de la bombaIndustrial, móvil
- SeriePVH
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación