Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C16.13 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso70 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMotor aislado de clase H con factor de servicio 1.15 o superior. Todas las superficies externas son de acero inoxidable serie 300 : bastidor del motor, platillos, caja de conductos, eje y base. Sistema de aislamiento resistente a la humedad. Los cangrejos de la placa terminal tienen sellos de junta tórica a la banda. La caja del conducto está soldada al bastidor del motor. Sello de cojinete patentado para proteger los cojinetes del motor, por dentro y por fuera. La encapsulación epóxica evita que la humedad llegue a los devanados, así como que el paso entre la banda y la caja de conductos se introduzca. La información de la placa del fabricante está grabada con láser en la banda. Especialmente eficaz en entornos altamente corrosivos donde la pintura u otros acabados no resisten.
- Amperios a tensión5.7 A @ 208 V; 5.4 A @ 230 V; 2.7 A @ 460 V
- AplicacionesProcesamiento de alimentos, embalaje, exteriores y entornos altamente corrosivos, que exponen el motor a lavado a alta presión.
- RPM base1740 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.70 A
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP56/69
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bobinados encapsulados de epoxi
- Bastidor del motor de acero inoxidable, placas terminales, caja de conductos y eje
- Tapones de drenaje de condensación atornillables de acero inoxidable extraíbles en cada extremo
- Sistema de aislamiento de clase H resistente a la humedad
- Sellos de protección de cojinetes internos y externos de primera calidad en cada extremo
- Rodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad
- Los cangrejos de las placas terminales tienen juntas tóricas
- Caja de conducto soldada al bastidor del motor
- Placa de identificación grabada con láser
- Garantía de tres años
- Aplicaciones: procesamiento de alimentos, embalaje, exteriores y entornos altamente corrosivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación