Motion
VSSEWDM3558T

Baldor-Reliance
VSSEWDM3558T

Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #03068698
No. Fabricante VSSEWDM3558T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
VSSEWDM3558T

Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #03068698
No. Fabricante VSSEWDM3558T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    16.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motor aislado de clase H con factor de servicio 1.15 o superior. Todas las superficies externas son de acero inoxidable serie 300 : bastidor del motor, platillos, caja de conductos, eje y base. Sistema de aislamiento resistente a la humedad. Los cangrejos de la placa terminal tienen sellos de junta tórica a la banda. La caja del conducto está soldada al bastidor del motor. Sello de cojinete patentado para proteger los cojinetes del motor, por dentro y por fuera. La encapsulación epóxica evita que la humedad llegue a los devanados, así como que el paso entre la banda y la caja de conductos se introduzca. La información de la placa del fabricante está grabada con láser en la banda. Especialmente eficaz en entornos altamente corrosivos donde la pintura u otros acabados no resisten.
  • Amperios a tensión
    2.7 A @ 460 V; 5.4 A @ 230 V; 5.7 A @ 208 V
  • Aplicaciones
    Procesamiento de alimentos, embalaje, exteriores y entornos altamente corrosivos, que exponen el motor a lavado a alta presión.
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    56/69
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VSSEWDM3558T 2HP 1740RPM 145TC TEFC F
  • Bobinados encapsulados de epoxi
  • Bastidor del motor de acero inoxidable, placas terminales, caja de conductos y eje
  • Tapones de drenaje de condensación atornillables de acero inoxidable extraíbles en cada extremo
  • Sistema de aislamiento de clase H resistente a la humedad
  • Sellos de protección de cojinetes internos y externos de primera calidad en cada extremo
  • Rodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad
  • Los cangrejos de las placas terminales tienen juntas tóricas
  • Caja de conducto soldada al bastidor del motor
  • Placa de identificación grabada con láser
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos, embalaje, exteriores y entornos altamente corrosivos

También puede gustarle