Motion
CLST125TN-200

SMC
CLST125TN-200

Cilindro CLS
Artículo MI #03068718
No. Fabricante CLST125TN-200
Precio1,713.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CLST125TN-200

Cilindro CLS
Artículo MI #03068718
No. Fabricante CLST125TN-200
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
Precio1,713.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    218 mm
  • Longitud total
    537 mm
  • Ancho general
    234 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M30x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/4 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Muñón
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +0.97 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CLS

Descripción general

Descripción del fabricante
CLST125TN-200 CILINDRO DE BLOQUEO
  • Construcción a prueba de fallos
  • Fuerza de retención igual en ambas direcciones
  • Interruptor de la unidad de bloqueo
  • Mejora de la capacidad de mantenimiento
  • Carreras hasta 1600 dependiendo de los soportes de montaje
  • Cilindro compatible con interruptor automático
  • Unidad de freno con interruptor automático

También puede gustarle