Motion
CP7830HQ
8941078308 Trinquete de aire - Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Velocidad máx. de 190 rpm
Artículo MI #03068865
No. Fabricante CP7830HQ
Precio610.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8941078308 Trinquete de aire - Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Velocidad máx. de 190 rpm
Artículo MI #03068865
No. Fabricante CP7830HQ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio610.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.7 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Número de Upc del fabricante
    15451561659

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7830HQ 1/2 TRINQUETE SILENCIOSO
  • Trinquete para aplicaciones de mantenimiento general de alto par
  • Herramienta duradera, ligera y bien equilibrada
  • Escape lateral ajustable, bajo nivel de ruido
  • Acelerador progresivo de la burla
  • El par más alto del mercado (90 ft-lb (122 Nm)
  • Engrasador en el botón de marcha atrás
  • Cabezal de aleación de aluminio resistente
  • Cuenta con un diseño patentado de cabezal antideslizante TriSpring con cubierta protectora para el cabezal

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"