Motion
1400
Pistola de grasa operada por batería: operada por batería, presión máxima de operación de 7500 psi, capacidad de 14 oz, longitud de manguera de 30 pulg.
Artículo MI #03069067
No. Fabricante 1400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa operada por batería: operada por batería, presión máxima de operación de 7500 psi, capacidad de 14 oz, longitud de manguera de 30 pulg.
Artículo MI #03069067
No. Fabricante 1400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    30 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    14 oz
  • Tipo de llenado
    3-Way
  • Caudal
    8-1/2 oz/min
  • Tipo de manguera
    Flexible
  • Incluye
    Batería NiCad
  • Presión máxima de funcionamiento
    7500 psi
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa
  • Tipo
    Funcionamiento con batería
  • Voltaje
    14.4 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
1400 14.4 VOLT PISTOLA DE GRASA, BATERÍA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo