Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del rodillo5.75 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl pañuelo de baño sin núcleo Compact® es la respuesta a tus necesidades principales. Diseñado específicamente para adaptarse a los dispensadores de tejidos compactos de GP y aumentar la capacidad de los tejidos a la vez que optimiza el espacio de almacenamiento, este tejido sin núcleo rentable satisfará todas las necesidades de sus clientes y empleados. Compact® ofrece la comodidad de una suavidad de 2 capas con un rendimiento fiable en el que puedes confiar. (Diámetro del rodillo 5.75")
- ColorBlanco
- Para usar conGP#53757, GP#53772/01, GP#56743, GP#56744, GP#56746, GP#56747, GP#56748
- Página de producto del fabricante
- Número de hojas por rollo1500
- Pliegue2
- Rollo u hojasRollo
- Tipo de rollo de papel higiénicoSin núcleo
- UPC_NO073310193786
Descripción general
- La alta capacidad por rollo reduce las llamadas de servicio a los dispensadores de recambio y el riesgo de agotamiento
- El embalaje único reduce al 95 % los residuos al eliminar la caja de cartón corrugado, los núcleos de rollo y las envolturas internas
- El uso del 100 % de los tejidos ayuda a eliminar el desperdicio de rollos de talón y le ahorra dinero
- Cumple con la EPA para contenido de fibra reciclada
- Variedad de opciones de dispensación que se adaptan a sus necesidades y mejoran la percepción del cliente de la instalación