Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Tamaño de la válvula1-1/4 NPT
- Peso5.1
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable A276-316SS o A351-CF8M
- Material del cuerpoAcero inoxidable A351-CF8M
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv125 Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable 304 con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi, vapor - 150 psi
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRPTFE
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Estándares cumplidosCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoAcero inoxidable A276-316
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable A351-CF8M
Descripción general
- Componentes del reparto de inversión
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Palanca y tuerca de acero inoxidable
- Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
- Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
- CSA CGA 3.16-M88 (requiere el sufijo “GS”)
- NSF/ANSI 61 Sección 8, Anexo G (1/4” a 2”)
- NSF/ANSI 372 - Componentes del sistema de agua potable - Contenido de plomo