Motion
TCU0604B-1-23-X6

SMC CORP OF AMERICA
TCU0604B-1-23-X6

Tubos en espiral de poliuretano - Solo aire, 4 mm, 0.158 in ID, 6 mm, 0.236 in OD
Artículo MI #03069140
No. Fabricante TCU0604B-1-23-X6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TCU0604B-1-23-X6

Tubos en espiral de poliuretano - Solo aire, 4 mm, 0.158 in ID, 6 mm, 0.236 in OD
Artículo MI #03069140
No. Fabricante TCU0604B-1-23-X6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.4
  • Longitud máxima de funcionamiento
    2 m
  • Diámetro interior del tubo
    4 mm, 0.158 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    6 mm, 0.236 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Número de bobinados por lente de tubo
    54
  • Número de tubos
    1
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TCU0604B-1-23-X6 TUBO DE BOBINA

También puede gustarle