Especificaciones
Detalles
- Un puerto1 NPT
- Puerto B1 NPT
- Puerto de drenaje externo3/8 NPT
- MaterialAluminio
- Puerto P1 NPT
- Cavidades de alivioNinguna
- Estaciones2
- Puerto T1-1/4 NPT
Descripción general
- Construcción de aluminio en forma de palanquilla
- Clasificado hasta 3,000 psi
- Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2) para colector de circuito paralelo de flujo estándar o C-16-2 para colector de circuito paralelo de flujo alto
- Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas