Motion
MBV12
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 450 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón niquelado, Mango de palanca
Artículo MI #03069631
No. Fabricante MBV12
Precio20.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 450 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón niquelado, Mango de palanca
Artículo MI #03069631
No. Fabricante MBV12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón niquelado
  • Estilo del cuerpo
    1 pieza
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    330 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    450 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    PTFE
  • Serie
    MBV
  • Estándares
    Aprobado por la Asociación Americana y Canadiense del Gas
  • Material del sello del vástago
    Buna-N
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón niquelado

Descripción general

Descripción del fabricante
MBV-12 1/8 VÁLVULAS DE BOLA DE LATÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo