Motion
LRT253016
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD
Artículo MI #03069776
No. Fabricante LRT253016
Precio17.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD
Artículo MI #03069776
No. Fabricante LRT253016
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
Precio17.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT253016 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.06 lb, adecuado para maquinaria ligera que requiere un funcionamiento uniforme del rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT253016
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT253016 BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"