Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 16 mm
- Orificio - Lado 26 mm
- Longitud a través del orificio7 mm
- Desalineación angular máxima1.2 °
- Desalineación axial máxima0.008 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.004 pulg.
- Diámetro exterior15 mm
- Longitud total23 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM2
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable
- Estilo de acoplamientoAbrazadera
- Material del concentradorAluminio
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144769947
- RPM Máx.15000 rpm
- Temperatura nominal212 °F
- SerieBWC
- Rigidez torsional4487 pulg-lb/rad
Descripción general
- Alta rigidez torsional
- Carga de reacción baja
- No se requiere mantenimiento
- Baja inercia