Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 3/4 pulg.
- Tamaño del flujoTamaño 03 = 0.003 GPR
Detalles
- Conjunto de configuraciónBrida montada con válvula de alivio
- Presión máxima300 psi
- Caudal máximo10.8 gpm
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido - Construcción estándar
- SelloSello mecánico
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEngranaje helicoidal
- Materiales húmedosEngranajes de acero endurecido, rodamientos de bronce, ejes de acero endurecido