Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno17 mm
- Longitud total del acoplamiento3.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoAL100
- Diámetro del extremo del cubo2.41 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3700 pulg.
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Peso0.56 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Capacidad de par1134 pulg.
- UPC_NO685144591647