Motion
MGQL32TN-45
CILINDRO GUÍA MGQ con calibre de 32 mm
Artículo MI #03070084
No. Fabricante MGQL32TN-45
Precio367.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO GUÍA MGQ con calibre de 32 mm
Artículo MI #03070084
No. Fabricante MGQL32TN-45
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
Precio367.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    51 mm
  • Longitud total
    98 mm
  • Ancho general
    114 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    45 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Cilindro guía compacto
  • Presión máxima de funcionamiento
    1.0 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.1 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    MGQ

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO GUÍA COMPACTO MGQL32TN-45 , MGQ

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good