Motion
HFL0615
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 6 mm, 10 mm OD, 15 mm Ancho, abierto
Artículo MI #03070101
No. Fabricante HFL0615
Precio41.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 6 mm, 10 mm OD, 15 mm Ancho, abierto
Artículo MI #03070101
No. Fabricante HFL0615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Par de apriete
    4.43 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja de copa HFL0615 Drawn Cup ofrece un diámetro de orificio de 6 mm, tipo de cierre abierto, construcción de copa trepada con embrague de rodillo, diámetro exterior de 10 mm, ancho total de 15 mm y peso de 0.02 lb, lo que lo hace apropiado para pequeñas aplicaciones de indexado y backstopping.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HFL
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4012802204896

Descripción general

Descripción del fabricante
HFL0615-L564

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos