Motion
N1011BTKRCC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
N1011BTKRCC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 55 mm D.I., 90 mm D.E., 90 mm Ancho
Artículo MI #03070177
No. Fabricante N1011BTKRCC1P4
Precio1,154.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
N1011BTKRCC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 55 mm D.I., 90 mm D.E., 90 mm Ancho
Artículo MI #03070177
No. Fabricante N1011BTKRCC1P4
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
Precio1,154.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176516221
  • RPM máximas (grasa)
    12000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    18000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    N10
  • UPC_NO
    029176516221

Descripción general

Descripción del fabricante
N1011BTKRCC1P4 BRG