Motion
5100-S7-5
Casquillo antipolvo serie 5100 de Eaton Hansen y Gromelle - Latón
Artículo MI #03070187
No. Fabricante 5100-S7-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo antipolvo serie 5100 de Eaton Hansen y Gromelle - Latón
Artículo MI #03070187
No. Fabricante 5100-S7-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Altura
    1.160 pulg.
  • Longitud
    0.910 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.040 pulg.
  • Longitud total
    0.910 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    1.160 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Kits de conectores de fluido
  • Rosca del extremo 1
    15/16-12
  • Material
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
5100-S7-5 TAPÓN DE POLVO
  • La baja inclusión de aire durante la conexión mantiene el rendimiento del sistema.
  • La construcción de la válvula tubular prácticamente sin pérdida de fluido durante la desconexión reduce los riesgos ambientales y de seguridad del trabajador.
  • La tapa no incluye la cadena.
  • Disponible con configuraciones de tuerca hexagonal o de ala.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno