Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro5/16 pulg.
- Tamaño del puerto de escape10 mm
- Altura total71.5 mm
- Longitud total235.5 mm
- Ancho general115.3 mm
- Tamaño del puerto de presión10 mm
Detalles
- Tipo de baseApilamiento del casete
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSX5000
- Puerto(s) del colector5/16 pulg.
- Tipo de montajeRiel DIN
- Número de pines25
- Número de Estaciones8
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoConector D-sub