Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9.3 pulg.
- TamañoM
Details
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEMPUÑADURA METALGUARD, PUNTO DE PVC LATERAL 2 , M
- Código de armonización6116109500
- Número de catálogo del fabricante1881M
- MaterialPVC
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551042426
Descripción general
Descripción del fabricante
1881M PROTECCIÓN METÁLICA CON PUNTOS, MEDIANA
- Los guantes pesados proporcionan un alto nivel de corte y resistencia a la abrasión
- Los puntos de PVC en ambos lados ofrecen mayores capacidades de agarre sin comprometer la comodidad y la flexibilidad
- El exclusivo patrón de las yemas de los dedos recubierto de PVC permite una mayor vida útil y agarre
- ANSI Abrasion Level 3, ANSI Cut Level A6, calibre 7
- Ambidiestro
- Prelavado, preencogido
- Se vende por docena de pares
- Los guantes Metalguard de calibre 7 con puntos de PVC son muy resistentes a la protección contra cortes y al agarre. Nuestra composición de hilo patentada aumenta el nivel de resistencia al corte, mientras que los puntos de PVC a ambos lados del guante permiten un agarre superior. Nuestra tecnología de guantes no solo elimina la necesidad de usar guantes dobles, sino que también ofrece flexibilidad y comodidad al usuario.