Motion
G1215KRRB TDCF

Timken (Fafnir)
G1215KRRB TDCF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #03070634
No. Fabricante G1215KRRB TDCF
Precio1,321.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
G1215KRRB TDCF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #03070634
No. Fabricante G1215KRRB TDCF
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
Su precio$1,321.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.9375 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1417 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Ancho general
    2.9375 pulg.
  • Peso
    6.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796157255
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8500 lbf
  • Serie
    G-KRRB
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796157255

Descripción general

Descripción del fabricante
G1215KRRB TDCF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo