Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general2.68 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro40 μm
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °F
- Flujo de aire máximo69 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Clasificación de micras40 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT