Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante663023019628
- UPC_NO663023019628
Descripción general
- Durabilidad: Dedique su tiempo a trabajar, sin esperar una reparación. Este se ha probado en 1 millón de ciclos sin fallos
- Rendimiento: este destornillador proporciona la potencia que necesita para realizar el trabajo
- Compacto: fácil de guardar y transportar, este destornillador ofrece un gran rendimiento en un paquete pequeño
- Diseño ligero y bien equilibrado: esta herramienta es estable en la mano para una sensación cómoda y estable en todo momento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación