Motion
56T11O5300H

LEESON ELECTRIC
56T11O5300H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 200-230 V, 460 V, bastidor 56Y , caja OAO, 50/60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03070904
No. Fabricante 56T11O5300H
Precio661.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T11O5300H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 200-230 V, 460 V, bastidor 56Y , caja OAO, 50/60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03070904
No. Fabricante 56T11O5300H
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
Precio661.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    14.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal
  • Rango de temperatura ambiente
    158 °F;70 °C
  • Aplicaciones
    Ventiladores de condensadores comerciales
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.50 Y 0.33, F#56Y, RPM:1140 Y 950, 200-230/460 Y 190/380 V, OPAO
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    OAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.2 A, 1.35 A, 2.4 a 2.7 A, 2.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    68 %
  • Par de carga completa
    2.30 pies-libras;3.118 N-m
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Hp
    0.50 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X500
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038401
  • Modelo
    56T11O5300H
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Banda redonda/en el vientre
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856038401
  • Voltaje
    190 V, 200 a 230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190/380 V a 50 Hz;200-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1200RPM X500 OPAO 200-230/460V 56Y
  • 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de identificación 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doblemente 5/8” diám. x 5” eje largo con ranura plana Salida de cable roscado VCD- patentado - Dispositivo de cambio de voltaje 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” desde el borde exterior del eje Cabestrillo Los bujes en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes, consulte la sección Accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"