Motion
NCRA1BS50-180

SMC CORP OF AMERICA
NCRA1BS50-180

Actuador de rack y piñón - Eje único, montaje básico, ángulo de rotación de 180 °, diámetro de orificio de 50 mm
Artículo MI #03071948
No. Fabricante NCRA1BS50-180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCRA1BS50-180

Actuador de rack y piñón - Eje único, montaje básico, ángulo de rotación de 180 °, diámetro de orificio de 50 mm
Artículo MI #03071948
No. Fabricante NCRA1BS50-180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    3.86 pulg.
  • Longitud total
    6.97 pulg.
  • Ancho general
    2.44 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPTF hembra

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    +15 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +140 °F
  • Presión de prueba
    +225 psi
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 2 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje único
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NCRA1BS50-180 ACTUADOR

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good