Motion
386 10/1 L WR 182TC  2.188

Hub City (RRX)
386 10/1 L WR 182TC 2.188

386 10/1 L WR 182TC 2.188 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, caña de cara C, 1.1250 pulg. Tamaño de entrada, 182TC bastidor
Artículo MI #03072665
No. Fabricante 386 10/1 L WR 182TC 2.188
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
386 10/1 L WR 182TC 2.188

386 10/1 L WR 182TC 2.188 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, caña de cara C, 1.1250 pulg. Tamaño de entrada, 182TC bastidor
Artículo MI #03072665
No. Fabricante 386 10/1 L WR 182TC 2.188
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    386
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    3907 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    96.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RELACIÓN=10/1|ESTILO=L|FS=182TC|OD=4
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-85372
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798689807
  • Potencia de entrada máxima
    12.600 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    380
  • Estilo
    L
  • UPC_NO
    662798689807

Descripción general

Descripción del fabricante
386 l 10:1 2-3/16 182TC W/G REDUC
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo