Motion
CRB3010UUT1
Cojinete de rodillo cruzado de tipo estándar - Diámetro de orificio de 30 mm, Diámetro exterior de 55 mm, Ancho total de 10 mm
Artículo MI #03072792
No. Fabricante CRB3010UUT1
Precio586.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo cruzado de tipo estándar - Diámetro de orificio de 30 mm, Diámetro exterior de 55 mm, Ancho total de 10 mm
Artículo MI #03072792
No. Fabricante CRB3010UUT1
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
Precio586.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557016226
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5290 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6350 N
  • Serie
    CRB
  • UPC_NO
    4549557016226

Descripción general

Descripción del fabricante
CRB3010 UUT1
  • El anillo exterior de dos piezas está atornillado para evitar la separación durante el transporte y la instalación

También puede gustarle