Motion
56T17WD5328A

LEESON (RRX)
56T17WD5328A

Motor de servicio de lavado - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56C bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #03072818
No. Fabricante 56T17WD5328A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56T17WD5328A

Motor de servicio de lavado - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56C bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #03072818
No. Fabricante 56T17WD5328A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    13.77 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.2-5.8/2.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    84 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856030269
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856030269
  • Voltios a frecuencia
    190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM N417 TEFC 208-230/460V 56C
  • Adecuado para uso en VFD de par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o Adecuado para uso en VFD de par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o 1000:1 (TENV) Sistema de aislamiento de par constante MAX GUARD® Clase F Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, Factor de servicio 1.0 en potencia de IGBT Cojinetes de bolas de sellado doble eje de acero inoxidable 303 con sellos de contacto accionados por resorte en cada extremo.(Extremo de accionamiento solo en TENV) Serie 300 Construcción externa de acero inoxidable: marco, protectores de los extremos, caja de conduit, base de montaje y herrajes para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en rotor y barniz de poliéster pesado en el estator Construcción 100 % libre de pintura Drenajes de condensación unidireccionales en cada blindaje de extremo y caja de conduit para montaje en cualquier ángulo Nitrilo Buna - Juntas y sellos N en la caja de conduit, a través de pernos y blindajes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo