Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor13 oz
- Peso neto12 oz.
- Gravedad específica0.87
- Contenido de VOC0.24
- Peso13.00 lb
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- CertificaciónNSF H2
- ColorRojo
- ComposiciónPetróleo ligero hidrotratado, destilados de petróleo mediano hidrotratados, destilados de petróleo nafténico, dióxido de carbono
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Norma de protección medioambientalNo contiene cloruro de metileno
- Características y beneficios• Formulado para atacar y liberar rápidamente tuercas oxidadas y corroídas, pernos, bisagras, y otros componentes congelados • Alto valor de solvencia de KB de 151 y baja tensión superficial • Penetra más rápido y más profundo que la mayoría de productos similares en el mercado • Desplaza la humedad • Fórmula agresiva • Certificación NSF®: H2 Registro n.o 138554 (Aerosol); N.o 138553 (a granel) • Cumple con VOC en los 50 estados • Aplicaciones: Cojinetes, pernos, cadenas, transportadores, sujetadores corroídos, desmontaje del equipo, bisagras y tuercas
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación159.8 °F
- Grado alimentarioNo
- Clasificación de inflamabilidad del GHSAerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
- Base lubricanteAceite mineral
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante078827023168
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Calificación NSFNo calificado
- OlorNo
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 °F a 300 °F
- Base penetrantePetróleo
- RegulacionesReglamento 29 C.F.R. 1910.1200 de la FDA
- SerieKB-88
- Estándares cumplidosA-A-50493C Clase B Tipos I y II
- Rango de temperatura-55 a 300 °F
- TipoPenetrante
- UPC_NO078827023168
Descripción general
- Formulado para atacar y liberar rápidamente tuercas, pernos, bisagras y otros componentes congelados oxidados y corroídos
- Alto valor de solvencia KB de 151 y baja tensión superficial
- Penetra más rápido y en profundidad que la mayoría de los productos similares del mercado
- Desplaza la humedad
- Fórmula agresiva
- Certificación NSF®: H2 Registro n.o 138554 (Aerosol); n.o 138553 (A granel)
- Cumple con VOC en los 50 estados
- Aplicaciones: cojinetes, pernos, cadenas, transportadores, sujetadores corroídos, desmontaje de equipos, bisagras y tuercas