Motion
5R HSB PM 0,8750" BORE 3/16X3/32 KW 2 SS

FALK
5R HSB PM .8750" BORE 3/16X3/32 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 5R, mordaza recta, calibre de 0.8750 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal sinterizado
Artículo MI #03073327
No. Fabricante 5R HSB PM .8750" BORE 3/16X3/32 KW 2 SS
Price$84.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5R HSB PM .8750" BORE 3/16X3/32 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 5R, mordaza recta, calibre de 0.8750 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal sinterizado
Artículo MI #03073327
No. Fabricante 5R HSB PM .8750" BORE 3/16X3/32 KW 2 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$84.21/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5R
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.5200 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.52 pulg.
  • Longitud del buje
    1.3780 pulg.
  • Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo
    0.6300 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0200 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3600 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.15 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • País de origen
    China
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Ajuste de liquidación
  • Material del concentrador
    Metal sinterizado
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Profundidad del chavetero
    0.0938 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    0789332
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934151613

Descripción general

Descripción del fabricante
0789332 WRAPFLEX 5R PM HSB 0.875"
  • Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 5R with a 2.520-inch outside barrel diameter and 1.02-inch length for elastomeric couplings.