Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento5R
- Diámetro exterior del cilindro del cubo2.5200 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.52 pulg.
- Longitud del buje1.3780 pulg.
- Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo0.6300 pulg.
- Ancho del chavetero0.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0200 pulg.
- Diámetro exterior2.3600 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso1.15 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- País de origenChina
- Estilo de acoplamientoCerrar acoplado
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Ajuste del orificio del bujeAjuste de liquidación
- Material del concentradorMetal sinterizado
- Estilo de centroEstándar
- Tipo de concentradorBuje R
- Tipo de mordazaRecto
- Profundidad del chavetero0.1250 pulg.
- Número de catálogo del fabricante0789333
- ModeloBujes de eje Wrapflex
- Número de chaveteros1
- Número de tornillos de fijación2
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieWrapflex
- UPC_NO782934151620
Descripción general
- Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 5R with a 2.520-inch outside barrel diameter and 1.02-inch length for elastomeric couplings.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.