Motion
10R HSB PM 1.25" ORIFICIO 1 /4x1/8 KW 2 SS

FALK
10R HSB PM 1.25" BORE 1 /4x1/8 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 10R, mordaza recta, calibre de 1.2500 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal sinterizado
Artículo MI #03073336
No. Fabricante 10R HSB PM 1.25" BORE 1 /4x1/8 KW 2 SS
Precio77.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10R HSB PM 1.25" BORE 1 /4x1/8 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 10R, mordaza recta, calibre de 1.2500 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal sinterizado
Artículo MI #03073336
No. Fabricante 10R HSB PM 1.25" BORE 1 /4x1/8 KW 2 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10R
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.9900 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.992 pulg.
  • Longitud del buje
    1.7720 pulg.
  • Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo
    0.8800 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3400 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8300 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • País de origen
    China
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Ajuste de liquidación
  • Material del concentrador
    Metal sinterizado
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Profundidad del chavetero
    0.1250 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    0789341
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934151705

Descripción general

Descripción del fabricante
0789341 WRAPFLEX 10R PM HSB 1.250
  • Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 10R with a 2.990-inch outside barrel diameter and 1.34-inch length for elastomeric couplings.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"