Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento20R
- Diámetro exterior del cilindro del cubo3.6200 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo4.016 pulg.
- Longitud del buje2.3620 pulg.
- Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo1.0000 pulg.
- Ancho del chavetero0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7700 pulg.
- Diámetro exterior3.6200 pulg.
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso2.38 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- País de origenChina
- Estilo de acoplamientoCerrar acoplado
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Ajuste del orificio del bujeAjuste de liquidación
- Material del concentradorMetal sinterizado
- Estilo de centroEstándar
- Tipo de concentradorBuje R
- Tipo de mordazaRecto
- Profundidad del chavetero0.1875 pulg.
- Número de catálogo del fabricante0789346
- ModeloBujes de eje Wrapflex
- Número de chaveteros1
- Número de tornillos de fijación2
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieWrapflex
- UPC_NO782934151750
Descripción general
- Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 20R with a 3.620-inch outside barrel diameter and 1.77-inch length for elastomeric couplings.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.