Motion
10R HUB PM HRB

FALK
10R HRB PM HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 10, 10R, mordaza recta, 7/16 a 1-7/8 in de diámetro interior, material rugoso, acero
Artículo MI #03073360
No. Fabricante 10R HRB PM HUB
Precio58.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10R HRB PM HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 10, 10R, mordaza recta, 7/16 a 1-7/8 in de diámetro interior, material rugoso, acero
Artículo MI #03073360
No. Fabricante 10R HRB PM HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    10R
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.8400 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.992 pulg.
  • Longitud del buje
    1.7720 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3400 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8300 pulg.
  • Altura total
    2.8800 pulg.
  • Longitud total
    1.7700 pulg.
  • Ancho general
    2.9900 pulg.
  • Peso
    1.10 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • País de origen
    China
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Mandrinado de stock rugoso
  • Material del concentrador
    Metal sinterizado
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    0359832
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934151941

Descripción general

Descripción del fabricante
0359832 WRAPFLEX 10R PM HRB HUB
  • Tamaño(s) de los cubos de acero bruto con orificio pasante pequeño estilo de orificio recto de la serie R10 Rexnord (RSB) 10R con un diámetro de cilindro exterior de 2.84-inch y una longitud de 1.34-inch para acoplamientos elastoméricos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"