Motion
20R HUB PM HRB

FALK
20R HUB PM HRB

Buje Wrapflex de calibre recto (HRB) de la serie R10 de Rexnord 0359833
Artículo MI #03073361
No. Fabricante 20R HUB PM HRB
Precio92.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
20R HUB PM HRB

Buje Wrapflex de calibre recto (HRB) de la serie R10 de Rexnord 0359833
Artículo MI #03073361
No. Fabricante 20R HUB PM HRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio92.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    20R
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    3.6200 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.016 pulg.
  • Longitud del buje
    2.3620 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7700 pulg.
  • Orificio máximo
    2.3750 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6200 pulg.
  • Altura total
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.3600 pulg.
  • Ancho general
    4.0200 pulg.
  • Peso
    2.18 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • País de origen
    China
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Mandrinado de stock rugoso
  • Material del concentrador
    Metal sinterizado
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    0359833
  • Material
    Acero sinterizado
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    Wrapflex
  • Capacidad de par
    233 pies-libras
  • UPC_NO
    782934151958

Descripción general

Descripción del fabricante
0359833 WRAPFLEX 20R PM HRB HUB
  • Tamaño(s) de los cubos de acero bruto con orificio pasante pequeño estilo de orificio recto de la serie R10 Rexnord (RSB) 20R con un diámetro de cilindro exterior de 3.620-inch y una longitud de 1.77-inch para acoplamientos elastoméricos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"