Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamiento30R
- Diámetro exterior del cilindro del cubo4.1300 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo4.646 pulg.
- Longitud del buje2.9530 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2800 pulg.
- Orificio máximo2.8750 pulg.
- Orificio mínimo1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.4400 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total2.9500 pulg.
- Ancho general4.6500 pulg.
- Peso9.75 lb
Details
- Tipo de orificioRSB
- País de origenChina
- Estilo de acoplamientoCerrar acoplado
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Ajuste del orificio del bujeMandrinado de stock rugoso
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroEstándar
- Tipo de concentradorBuje R
- Tipo de mordazaRecto
- Número de catálogo del fabricante0359834
- MaterialAcero
- Velocidad máxima4500 rpm
- ModeloBujes de eje Wrapflex
- Número de tornillos de fijación0
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieWrapflex
- Capacidad de par383 pies-libras
- UPC_NO782934151965
Descripción general
Descripción del fabricante
0359834 WRAPFLEX 30R HUB HRB
- Tamaño(s) de los cubos de acero bruto con orificio pasante pequeño estilo de orificio recto de la serie R10 Rexnord (RSB) 30R con un diámetro de cilindro exterior de 4.130-inch y una longitud de 2.28-inch para acoplamientos elastoméricos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.