Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento40R
- Diámetro exterior del cilindro del cubo5.1200 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5.906 pulg.
- Longitud del buje3.4650 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Orificio máximo3.3750 pulg.
- Orificio mínimo1.1250 pulg.
- Diámetro exterior5.1200 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total3.4700 pulg.
- Ancho general5.1200 pulg.
- Peso17.35 lb
Detalles
- Tipo de orificioRSB
- País de origenChina
- Estilo de acoplamientoCerrar acoplado
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Ajuste del orificio del bujeMandrinado de stock rugoso
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroEstándar
- Tipo de concentradorBuje R
- Tipo de mordazaRecto
- Número de catálogo del fabricante0359835
- MaterialAcero
- Velocidad máxima3600 rpm
- ModeloBujes de eje Wrapflex
- Número de tornillos de fijación0
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieWrapflex
- Capacidad de par758 pies-libras
- UPC_NO782934151972
Descripción general
- Tamaño(s) de los cubos de acero bruto con orificio pasante pequeño estilo de orificio recto de la serie R10 Rexnord (RSB) 40R con un diámetro de cilindro exterior de 5.120-inch y una longitud de 2.64-inch para acoplamientos elastoméricos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.