Motion
10R CUBIERTA, NAILON

FALK
10R COVER, NYLON

Cubierta de acoplamiento de acoplamiento de mordaza - Tamaño 10 Cplg, 7.2800 in OD, 2.1500 in Ancho, Nylon
Artículo MI #03073372
No. Fabricante 10R COVER, NYLON
Precio48.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10R COVER, NYLON

Cubierta de acoplamiento de acoplamiento de mordaza - Tamaño 10 Cplg, 7.2800 in OD, 2.1500 in Ancho, Nylon
Artículo MI #03073372
No. Fabricante 10R COVER, NYLON

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    40R
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Diámetro exterior
    7.2800 pulg.
  • Ancho general
    2.1500 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Incluye
    Sujeciones
  • Número de catálogo del fabricante
    0360572
  • Material
    Nailon
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de mordaza
  • Tipos de productos
    Cubierta de acoplamiento
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934152023

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA DE NAILON 0360572 WRAPFLEX 10R

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good