Motion
20R CUBIERTA, NAILON

FALK
20R COVER, NYLON

0436992 Funda de nailon Wrapflex Rexnord
Artículo MI #03073373
No. Fabricante 20R COVER, NYLON
Precio59.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
20R COVER, NYLON

0436992 Funda de nailon Wrapflex Rexnord
Artículo MI #03073373
No. Fabricante 20R COVER, NYLON

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    50R
  • Código de tamaño de acoplamiento
    20
  • Diámetro exterior
    9.4100 pulg.
  • Altura total
    8.2320 pulg.
  • Longitud total
    2.7170 pulg.
  • Ancho general
    9.0940 pulg.
  • Peso
    1 kg

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Incluye
    Sujeciones
  • Número de catálogo del fabricante
    0360573
  • Material
    Nailon
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de mordaza
  • Tipos de productos
    Cubierta de acoplamiento
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934152092

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA DE NAILON 0360573 WRAPFLEX 20R

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good