Motion
ELEMENTO FLEXIBLE ESTÁNDAR 40R CON SUJETADORES

FALK
40R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

0789010 Elemento elastomérico Wrapflex
Artículo MI #03073399
No. Fabricante 40R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS
Precio317.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
40R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

0789010 Elemento elastomérico Wrapflex
Artículo MI #03073399
No. Fabricante 40R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio317.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    7.1700 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    40R
  • Altura
    3.8750 pulg.
  • Peso
    0.7180 kg

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Número de pieza del concentrador compatible
    40R
  • Estilo de acoplamiento
    Estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Durómetro del elemento
    60 Costa D
  • Material del elemento
    60D Poliuretano (verde)
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    10057444
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Tipos de productos
    Elemento flexible
  • Serie
    Wrapflex
  • Capacidad de par
    9100 pulg.
  • UPC_NO
    782934152207

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEMENTO ESTÁNDAR 0789010 WRAPFLEX 40R
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good