Motion
5R31/35 CUBO ESPACIADOR CON FSTNRS C=2.763

FALK
5R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.763

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 5, mordaza recta
Artículo MI #03073451
No. Fabricante 5R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.763
Precio650.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.763

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 5, mordaza recta
Artículo MI #03073451
No. Fabricante 5R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.763
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
Precio650.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5R31/35
  • Longitud del buje
    3.0680 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7630 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU. de América
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934211041

Descripción general

Descripción del fabricante
3701115 WRAP 5R31/35 SPR C=2.763
  • Tamaño(s) del cubo espaciador Rexnord serie R31_R35 5R para acoplamientos elastoméricos.

También puede gustarle

Los clientes también compraron